Fugepistol, 310 ml patroner
- Enkel håndtering
- Effektiv kraftoverføring som gjør arbeidet lettere
- Aluminiumshåndtak og avtrekker
- Ergonomisk grep, komfortabel i bruk
- Epoxy maling gir ekstra beskyttelse mot korrosjon.
- Integrert opphengskrok
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Materiale | Farge | Skyvekraft | Egnet for | Lengde | Produktvekt (per element) | Spakbevegelse | Utvekslingsforhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08913125 961 1
|
Patronpistol for 310ml
|
Design
Stål
|
Materiale
Aluminium, stål
|
Farge
|
Skyvekraft
2750 N
|
Egnet for
310 ml patron
|
Lengde
365 mm
|
Produktvekt (per element)
853.000 g
|
Spakbevegelse
75 mm
|
Utvekslingsforhold
Overføring 1 til 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|