Hydromaster doseringsautomat
- Enkel og økonomisk i bruk og montering
- Justerbart blandingsforhold mellom 1:1 og 1:110
- Velegnet for spylervæske og frostvæske
- beregnet for montering på stålfat. For montering på plastfat bruk adapter art.nr 0890 800.
- Slange innv.diameter 12mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891385040990 1
|
Hydromaster blandeventil
|
Bredde
50 mm
|
Dybde
125 cm
|
Høyde
125 cm
|
Produktvekt (per element)
1052 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
Dysesettet leveres på skaffing med artikkelnummer HYD690015
OBS/Advarsel
Hydromaster kan maksimalt blande 1:1 eller 50%. Dette gjelder dersom væskene som blandes har samme viskositet. Ved for eksempel utblanding av frostvæske, som har høyere viskositet enn vann, vil det være en begrensning på ferdig blandet væske på ca. -30oC. Blandingsforhold i tabell er basert på væsker med viskositet som vann og ca. 3 bar vanntrykk.
Tekniske data
Uten dyse | 1:1 | 50.0 |
Grå | 1.3:1 | 43.4 |
Svart | 2:1 | 33.3 |
Beige | 3.5:1 | 22.2 |
Rød | 6:1 | 14.3 |
Hvit | 9:1 | 10.0 |
Blå | 10:1 | 9.1 |
Blank | 13:1 | 7.1 |
Grønn | 18:1 | 5.3 |
Oransje | 25:1 | 3.9 |
Brun | 30:1 | 3.2 |
Gul | 37:1 | 2.6 |
Lilla | 55:1 | 1.8 |
Rosa | 110:1 | 0.9 |