Pumpeflaske 360°
- Egnet for spraying av basiske og oljeholdige produkter
- Robust og ergonomisk håndtak
- Justerbar spraydyse
- Transparent og uknuselig 500ml beholder
- Med 100 ml skalavisning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Utvendig diameter | Høyde | Tomvekt | Innhold | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891502360961 1
|
Pumpeflaske 360° 500ml
|
Materiale
Polypropylen/polyetylen
|
Farge
Gjennomsiktig, matt
|
Utvendig diameter
133 mm
|
Høyde
256 mm
|
Tomvekt
130 g
|
Innhold
500 ml
|
Harmonisert systemkode
39233010000
|
Produktvekt (per element)
142.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ikke egnet sammen med syre, harpiksløsere, acetonrens, uni-rens eller bremserens.
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.