Pumpeflaske syrebestandig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Diameter | Høyde | Innhold | Beholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891503030812 1
|
Pumpeflaske syrebestandig 1lit
|
Materiale
Plast
|
Farge
|
Diameter
95 mm
|
Høyde
275 mm
|
Innhold
1000 ml
|
Beholder
Flaske
|
Harmonisert systemkode
39233010000
|
Produktvekt (per element)
346.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Kalk- og betongren Art.nr 0893117302
- Felgrens syrebasert Art.nr 0890102105
OBS/Advarsel
Må ikke brukes med aceton eller bremserens
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Tekniske data
- Farge: Hvit, sort med rød pumpetopp
- Diameter: 95mm
- Høyde: 275mm
- Innhold: 1000ml
- pH: 2-8
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891599 090 1
|
Pakningssett for pumpeflaske universal 1
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)