Trykksprøyte Inox Plus 6 liter
- Egnet for bruk sammen med oljer, alkoholer, desinfiserende midler, lett alkaliske vaskemidler, svake syrer og vann
- Trykklades gjennom håndpumpe
- Lett vekt, veier kun 4,3 kg uten innhold
- Solid utførelse med rustfri tank
- Leveres med 2,5 m spiralslange, spraylanse og bærereim
- Arbeidstrykk: 6 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891385030990 1
|
Trykksprøyte Inox Plus rustfri 6lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Bør ikke brukes sammen med løsemidler, mikroemulsjoner eller sterke syrer.
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891385029990 1
|
Sprayhåndtak trykksprøyte FF10
|
Forp/Min.best.
1
|