Trykksprøyte Inox Plus 10 liter pH 4-7
- Egnet for bruk sammen med produkter med en pH mellom 4 og 7
- Trykksettes gjennom håndpumpe eller trykkluft
- Lett vekt, veier kun 5,7 kg uten innhold
- Solid utførelse med rustfri tank
- Leveres med spiralslange, spraylanse og trillehjul
- Arbeidstrykk: 6 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891385031990 1
|
Trykksprøyte 3615WS A2 tank 10lit PH4-7
|
Produktvekt (per element)
6816.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For produkter med en pH mellom 4 og 7
OBS/Advarsel
For produkter med en pH mellom 4 og 7
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0695340711961 1
|
Spraylanse med dyse trykksprøyte plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695340712961 1
|
Spiralslange med håndtak
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0708651966990 1
|
Servicesett trykksprøyte plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)