Byggskum, Montasjeskum
- Leveres komplett klar til bruk
- Skummet hefter på de fleste byggematerialer unntatt polyetylen, teflon, silikon, fett og slippmidler.
- Bearbeidingstemperatur: +5°C til 30°C
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Obs! Inneholder Isocyanater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Underlaget må fuktes før bruk
Tekniske data
- Inneholder ikke ammoniakk
- Lagring: +10°C til +20°C
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden
Tekniske data
|
|
Basis | Fuktighetsherdende Polyuretan-Prepolymer |
Bearbeidingstemperatur: v/ 60% rel. fuktighet | +5°C til 30°C |
Skumutbytte | 35 ltr. |
Innhold | 600 ml |
Klebefri | 10 minutter |
Skjærbar | 20 minutter |
Ferdig ekspandert | 8 t |
Temperaturbestandig | fra -40°C til +90°C i kortere tid til +110°C |
Aldringssbestandig | ja |
UV-bestandig | nei |
Lagerbestandighet | inntil 9 måneder |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)