Acryl cleaner 5L kanne
Rengjør effektivt lakkerte og glassoverflater på kjøretøyer.
Fjerner fett, olje, voks, silikon, lim, klistremerker og vanskelig smuss, som bitumen, asfalt, understellsmasse eller tjære. Fordamper raskt; ikke behov for å skylle.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
- Bruk alltid en ren og myk klut.
- Hell væske på kluten og tørk forsiktig av.
- Vær oppmerksom på at overdreven kraft kan føre til riper eller andre skader.
- Acryl Cleaner krever ikke skylling med vann.
- Bruk aldri Acryl Cleaner på nymalt underlag.
- Sett på korken etter bruk og oppbevar i oppreist stilling.
Bruksområder
Effektiv rengjøringsmiddel for de fleste overflater.
Hurtigvirkende løsemiddel for å fjerne bitumen, voks, tjære, silikon og lim.
Egnet for harde overflater som metall og glass.
Fordamper raskt og etterlater ingen rester.
Tekniske data
- Innhold: 5L
- Farge: gjennomsiktig
- Kjemisk base: Xylen
- Holdbarhet: 36 måneder