Kupérens
Dashbord, tak, dørbeslag, setetrekk, solskjerm, speil, ruter.
Med fersken lukt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | pH-verdi | Min. flammepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | AOX-frI | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893033 086 12
|
Kuperens spray 500 ml
|
Innhold
0.5 l
|
Beholder
Sprayboks
|
Lukt
Fersken
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Kjemisk base
2-propanol
|
pH-verdi
9,5
|
Min. flammepunkt
-60 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
546.000 g
|
Tetthet
0.9 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
457 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)