P80 PC Fast cut polish
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893250080038 1
|
P80 PC Fast cut polish 250 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34053000000
|
Produktvekt (per element)
283.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist flasken grundig før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringspaden. Trykk paden mot overflaten og start maskinen med ca. 1200 r/min Vær forsiktig så ikke plasten blir for varm Polér deretter med P90 PC High gloss polish til en høyglansfinish.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)