Poleringspad grå mikrofiber grov
Mikrofiber poleringspad spesielt laget for rubbing. Pad´ n har høy fjerningsgrad og kan fordelaktig brukes på harde lakker. Egnet for både oscillerende og roterende poleringsmaskiner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058565 140990 1
|
Poleringspad grå mikrofiber grov D140x20
|
Farge
Grå
|
Diameter
140 mm
|
Materiale
Mikrofiber
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Støtteskivediameter
130 mm
|
Tykkelse
20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058565 165990 1
|
Poleringspad grå mikrofiber grov D165x20
|
Farge
Grå
|
Diameter
165 mm
|
Materiale
Mikrofiber
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Støtteskivediameter
155 mm
|
Tykkelse
20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058565 040990 5
|
Poleringspad grå mikrofiber grov D40x20m
|
Farge
Grå
|
Diameter
40 mm
|
Materiale
Mikrofiber
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Støtteskivediameter
40 mm
|
Tykkelse
20 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
058565 060990 5
|
Poleringspad grå mikrofiber grov D60x20m
|
Farge
Grå
|
Diameter
60 mm
|
Materiale
Mikrofiber
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Støtteskivediameter
60 mm
|
Tykkelse
20 mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
058565 090990 1
|
Poleringspad grå mikrofiber grov D90x20m
|
Farge
Grå
|
Diameter
90 mm
|
Materiale
Mikrofiber
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Støtteskivediameter
80 mm
|
Tykkelse
20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|