Polerpad grønn, hard pad
Grønne poleringspader Harde poleringspader for maksimal smussfjerning kombinert med minimal varmeutvikling. Fordel: Skånsomt forarbeid selv ved større lakkriper.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | Tykkelse | Hardhetsnivå | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585025145961 2
|
Poleringspad grønn exhard D145x25mm
|
Farge
Grønn
|
Diameter
145 mm
|
Materiale
Porøst og slipende skum
|
Produktvekt (per element)
23.650 g
|
Støtteskivediameter
125 mm
|
Tykkelse
25 mm
|
Hardhetsnivå
Extra hard
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
- Kalibrert overflate (ny overflateteknologi) Kalibering øker overflaten på poleringspadene og gir en bedre absorbering av poleringsmidler. Dette resulterer i at mer smuss fjernes og lengre levetid på poleringspaden. Fordel: Maksimal kraft med minimal slitasje.
- Sentrering De fleste av poleringspadene har et hull i midten for enkel, praktisk og perfekt sentrering. Fordel: Enklere montering
- Skumgummi med åpne porer Alle våre poleringspader er laget av skumgummi av høy kvalitet og med åpne porer. De åpne porene og den kalibrerte overflaten eliminerer varme perfekt under poleringsprosessen. Fordel: Konsekvent fjerning av smuss kombinert med lav varmeutvikling.
- Avrundede kanter Våre poleringspader tilpasser seg til bilens konturer takket være de runde kantene. Denne fleksible geometrien hindrer nye lakkriper Fordel: Fleksibilitet på alle bilfasonger.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893150030038 6
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150032038 1
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150020038 6
|
Polish P20 High Gloss Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150022038 1
|
Polish P20 High Gloss Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150010038 6
|
Polish P10 Fast Cut Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150012038 1
|
Polish P10 Fast Cut Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|