Rensemiddel, Liquid Green
- For rensing av metall- og lakkoverflater, maskiner, motorrom, cabriolet tak etc.
- Biologisk nedbrytbar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Tetthet | Betingelser for pH-verdi | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934745 038 1
|
Liquid Green 5 liter
|
Innhold
5000 ml
|
Beholder
Kanne
|
Kjemisk base
Anioniske tensider
|
Lukt
Parfymert
|
Farge
Neon-grønn
|
pH-verdi
8,3
|
Tetthet
1.011 g/cm³
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
5063 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
34029090900
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
90.67 g/l
|
Produktvekt (per element)
5279.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys. Ikke egnet på pleksiglass. Tillat ikke å tørke på overflaten. Beskytt mot frost.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)