Sticker-ex spray 500 ml
- Fjerning av lim fra tape, etiketter og dekorbånd
- Spesielt egnet for bruk på vertikale overflater, den tiksotropiske egenskapen gjør at Sticker-ex henger lenger og gir en bedre effekt sammenlignet med flytende rengjøringsmiddel.
- Kan brukes som avfetting
- Løser de mest gjenstridige flekker og urenheter som f.eks. olje, fett, voks, tjære, parafin, blekk o.s.v
- Behagelig sitrusduft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lukt | Viskositet/konsistens | Tetthet | Min. flammepunkt | AOX-frI | Silikonfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker) | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893140505038 12
|
Sticker-ex spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Lukt
Sitrus
|
Viskositet/konsistens
Gel
|
Tetthet
0.77 g/cm³
|
Min. flammepunkt
21 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Frostfritt lagringssted
|
Fareklasse (tysk forordning om antennelige væsker)
Væsker med brennpunkt under 21 °C
|
Harmonisert systemkode
34059090000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
439.000 g
|
Vekt av innhold
332 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Etiketten som skal fjernes må mettes med Sticker-ex. Fjern deretter etiketten og fjern eventuellt lim med en klut.
Tekniske data
- Kan påvirke enkelte typer gummi, plast og lakk, det anbefales derfor å gjøre egne forsøk på et ikke synlig område
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)