Båtvask
Båtvask er spesielt utviklet til vask av alle typer båter
Alkalisk såpe som er tilsatt voks for å gi fin glans og gir en beskyttende hinne. Båtvask er en biologisk nedbrytbar mikroemulsjon som er tøff mot skitt, olje og fett, men likevel mild og skånsom
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089315005 038 3
|
Båtvask 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Beholder
Kanne
|
Kjemisk base
Alkaliske tensider
|
Farge
Lysegul
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Produktvekt (per element)
5260.000 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
5180 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089315025 038 1
|
Båtvask 25 liter
|
Innhold
25 l
|
Beholder
Kanne
|
Kjemisk base
Alkaliske tensider
|
Farge
Lysegul
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Produktvekt (per element)
26260.000 g
|
Tetthet
1.0 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
26260 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089315200 038 1
|
Båtvask 200 liter
|
Innhold
200 l
|
Beholder
Tønne
|
Kjemisk base
Alkaliske tensider
|
Farge
Lysegul
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Produktvekt (per element)
209.000 kg
|
Tetthet
1.0 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
209 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Dosering
Blandes ut med vann 1:20 Ved tøff rengjøring 1:3
Påføring
Påføres med lavtrykkssprøyte eller skumanlegg. Kan også benytte svamp eller kost fra en bøtte. La ikke produktet tørke inn, og skyll av alle såperester med vann.
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)