Børstevask 25L
Børstevask er utviklet for å rengjøre børster i bilvask maskiner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Kjemisk base | Lukt | Beholder | Farge | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893010026038 1
|
Børstevask 25 liter
|
Innhold
25 l
|
Produktvekt (per element)
26.000 kg
|
Kjemisk base
Natriumsilikat
|
Lukt
Karakteristisk
|
Beholder
Boks
|
Farge
Fargeløs
|
pH-verdi
13
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Min. flammepunkt
80 °C
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
25 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Fortynning 1:4 – 1:20
Bruksområder
- Brukes i henhold til bilvaskeanleggets instruksjoner.
- Veldig godt egnet til vask før polering med maskin
Tekniske data
- pH: 13
- Medium skumming
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130203 090 1
|
Tappekran for plastkanne 20/25lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)