Kaldavfettingsmiddel, VEKK! 25 l
Brukes på både våt & tørr overflate
- Brukes konsentrert
- Gir enkel fjerning av asfaltnupper, tjære, olje, fett og salt
- Ideell som forbehandlingsmiddel før polering
- Brukes på bilens karosseri og felger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Kjemisk base | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Fosfatfri | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Min. flammepunkt | Silikatfri | Tetthet | Vekt av innhold | pH-verdi | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890270113038 1
|
VEKK! kaldavfetting kanne 25 liter
|
Innhold
25 l
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Beholder
Kanne
|
Kjemisk base
Blanding av destillerte mineraloljer
|
Farge
Klar
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Fosfatfri
Nei
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. flammepunkt
80 °C
|
Silikatfri
Nei
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Vekt av innhold
25 kg
|
pH-verdi
10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes på bilens nedre deler opp til vinduene. Bilen bør deretter vaskes med egnet såpe og svamp. Godt egnet for avfetting av maskindeler, motorer etc.
OBS/Advarsel
Skal ikke påføres varme overflater. Ha kontroll på virketiden, og la ikke kaldavfettingen få tørke inn. Lakkerte deler uten klarlakk kan bli kraftig mattet ned. Vis forsiktighet med nylakkerte flater, plast- og gummikomponenter. Vi anbefaler å gjøre egne forsøk.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)