Bor- og skjærepasta Perfect CUT+COOL
- Bor - og skjærepasta Perfect. Egner seg spesielt godt til tunge bearbeidingsprosesser som f.eks. hardt stål av høyeste styrke, verktøystål, kulelagerstål, aluminium, CrNi-legeringer etc.
- God korrosjonsbeskyttelse
- Lengre levetid for verktøyet
- Sveisbar uten forutgående rengjøring
- Problemløs bearbeiding av harde metaller
- Renner ikke på loddrette flater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Klorfri | AOX-frI | Harpiksfri | Beholder | Fosforfri | Harmonisert systemkode | Klorholdig | Lukt | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Substanser for begrensning av malingsvæting | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893050010086 6
|
Bor- og skjærepasta perfect 500 g
|
Innhold
500 ml
|
Farge
Brun
|
Kjemisk base
Mineralolje med syntetisk ester
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Silikonfri
Ja
|
Klorfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
Beholder
Boks
|
Fosforfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
34031990000
|
Klorholdig
Nei
|
Lukt
Olje
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
Substanser for begrensning av malingsvæting
Nei
|
Tetthet
0.88 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
440 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Inneholder ikke klor, svovel, fosfor, silikon og harpiks
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)