Dekkmonteringspasta svart
- Tetter slangeløse dekk 100 % - også ved høye hastigheter uten økt lufttrykk
- Permanent fuktighet gir elastisk gummipleie
- Kleber ikke til felgen selv ved høye temperaturer dermed lett demontering
- Enkel påføring
- Meget drøy i bruk
- Hudvennlig, fri for aggressive stoffer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Viskositet/konsistens | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | pH-verdi | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08901241 038 1
|
Dekkmonteringspasta svart bøtte 5 kg
|
Innhold
4.8 l
|
Vekt av innhold
5 kg
|
Farge
Svart
|
Viskositet/konsistens
Deigaktig
|
Kjemisk base
Hydrokarbonat
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-15 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
pH-verdi
5,7
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
34039900000
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Produktvekt (per element)
5261.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0890121 086 12
|
Dekkglans spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06930800 061 1
|
Kost for dekkmonteringspasta
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)