Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forskalingsolje
Forskalingsolje for nesten alle absorberende og ikke-absorberende forskalingstyper.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kan brukes på oppvarmet stålforskaling opptil +60°C
- Reduserer forekomsten av rustflekker
- Hindrer skjørhet i og svelling av treforskaling
- Nøytral lukt, uten rester
- Biologisk nedbrytbar
- Utfør alltid forhåndstesting
- Ikke hell brukt forskalingsolje tilbake i originalbeholderen
- Unngå dammer
- Må ikke fortynnes med vann
- For mye påføring kan føre til opphopning på overflaten og føre til at det løsner sand fra overflaten
- Forskalingen kan varmes opp til maks. +60 °C
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Würth-forskalingsolje brukes på anleggsområder og spesielt i fabrikker der det produseres prefabrikerte betongkomponenter. Den kan brukes på nesten alle typer absorberende og ikke-absorberende forskaling. Stålforskaling kan varmes opp til +60 °C. Forskalingsoljen reduserer dannelse av rustflekker og reduserer skjørhet og svelling av treforskaling til et minimum. Dette betyr at den også kan påføres på grunnplater i brosteinsindustrien.
Spray Würth-forskalingsolje tynt og jevnt over ren, tørr forskaling. Sprøytetrykket må være minst 4 bar. Overflødig materiale kan fjernes med en gumminal eller en klut.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.