PAG - olje
Polyalkylenglykololje (PAG) er en syntetisk kompressorolje for kjøretøy med R 134 a klimaanlegg
Egenskaper:
- PAG er kompatibel med R 134a
- PAG kan leveres med lav (PAG 46) og høy (PAG 100) viskositet
- PAG fungerer som smøring, kjøling og tetting av glidende og bevegelige deler i kjølemiddelsystemet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til etterfylling av kompressorolje i henhold til bilprodusentens anbefalinger.
OBS! Kan ikke blandes med andre oljer. Oppbevares tørt. Unngå lagring av åpnet emballasje.
Friboks
1. Etter kompressortype: For PAG-olje med lav viskositet (ISO 46): 6CA 17, Bosch ALL, Bosch Behr, Bosch Nihon, Calsonic Harrison V6, Calsonic V6, CCI F, CCI SC, D8, DCW, DKS 16H, DKV 14C, Ford FS10, FX, FX 15, HCC FS 10, Matsushita NL, Matsushita SA, MJS 170, ND 8, Nippondenso 10 P, Nippondenso 10 PA, Nippondenso TV, Nissan Swashplate, NVR 140S, Sanden SDV, Sanden TR, Sanden TRS, Seiko Seiki, Seltec TM, TR, York 2 Piston, York 206, York 209, York 210, York Upright, Zexel DKS, Zexel DKV-C.
For PAG-olje med høy viskositet (ISO 100): DKV, Nissan Rotary, Sanden SD, Sanden SD5H15, Sanden SD7H15, Seiko Seiki SS, SK-20, Zexel DCV-A, Zexel DKV-D.
2. Etter PAG-olje: Med lavere viskositet (ISO 46): ATMOS 10, Daphne Hermetic PS, KLHOO-PAGSO, ND 8, PAG-1, PAG-21941, PAG-3, PAG-56, RL 118, RL 244, S-10X, SP-10, SX10, Type S, YN-12, YN-12-A, ZXL 100PG.
Med høyere viskositet (ISO 100): Daphne Hermetic PR, KLHOO-PAGRO, ND9, PAG-2, S-20, SP-20, Type R, ZXL200 PG.
Tips: Alle opplysninger om kompressortype, oljetype og mengde er tilgjengelig på kompressoren. Alle bilmodeller vil ikke være tilgjengelig i tabellen. Kontakt bilprodusenten for nødvendige opplysninger.