Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HHS 5000 smøreolje med god vedheft smøreolje med god vedheft
Temperaturbestandig, helsyntetisk penetrerende olje med PTFE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Best mulig resultat
- Eliminerer knirke- og pipeelyder
- Svært gode krype- og penetreringsegenskaper
Optimal slitestyrke
- Høytytende og langvarig smøring
- Gir langvarig korrosjonsbeskyttelse
Svært god materialkompatibilitet
- Kompatibelt med O-ringer og X-ringer
- På grunn av plastkompatibilitet angripes ikke lakkerte materialer
For bruk ved høye temperaturer
- Danner en permanent beskyttelsesfilm som hindrer forskyvning ved høye temperaturer
- Ingen oksidering (herding) opptil 200 °C, kortvarig opptil 250 °C
- Ingen forkoksing
Inneholder PTFE-holdig smøremiddel
- Reduserer friksjonsvarme for lengre smøreintervall
- God temperaturbestandighet og egenskaper for nøddrift.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for et bestemt resultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Til profesjonell bruk der det stilles svært høye krav til presisjon og toleranser, samt ved høye temperaturbelastninger – for eksempel i akslinger, ledd, innvendige lagre, kjeder og glideskinner som utsettes for høye temperaturer etc.
- Rist boksen godt før bruk
- Rengjør punktene som skal smøres grundig før påføring
- Spray deretter på den rengjorte overflaten.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
