Smørepakke Agri
Batterifettpresse FP 12-A Li-ion (art. nr. 5700 200 1)
- Kompakt og brukervennlig fettpresse med god kapasitet
- Kraftig 12V motor
- Arbeidstrykk over 550 bar
- Tømmer opp til 7 patroner pr opplading
- Kan fylles på 3 måter -med 400 ml fettpatroner, trakt, eller via påfyllingsnippel (ekstrautstyr). Maks 473 ml ved manuell fylling
- Fleksibel høytrykkslange med fjær
- Batteriindikator
- Lufteventil, sørger for beste gjennomstrømning
Langtidsfett III (art. nr. 0890 402)
- Litiumforsåpet universalfett for høye belastninger
- For tungt belastede rulle- og kulelager innen industri og landbruk
- Arbeids- og støttelager, varme og kalde glidelager, smeltekammer og prosesser
- Egnet for svingskiver
- For lange smøreintervaller
- Gode tette-egenskaper, vannbestandig fett
- Tungmetall og klorfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600