Adblue®
- Oppfyller ISO 22241-1 spesifikasjon
- Oppfyller Euro 4, Euro 5 og Euro 6 standard
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861700002038 1
|
AdBlue 10 liter
|
Innhold
10 l
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lukt
Nesten luktfri
|
Kjemisk base
Urea i demineralisert vann
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
1.09 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -5 °C til 20 °C
|
Produktvekt (per element)
11278.000 g
|
Vekt av innhold
10.9 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)