Bensin injeksjonsrens
- Binder og nøytraliserer kondensvann
- Forhindrer korrosjon
- Sikrer nøyaktig styring av innsprøytingsdysene
- Drivstoffbesparende pga. eksakt innsprøyting og forstøving
- Sikrer katalysator og lambdasonde lengre levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861111303038 12
|
Injeksjonsrens bensin 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Kjemisk base
Nafta
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.8 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
30 °C
|
Harmonisert systemkode
381190000900
|
Produktvekt (per element)
307.000 g
|
Vekt av innhold
240 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Ideell dosering: 1 flaske til 50 liter drivstoff.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)