Diesel forbrenningsromrens
- For dieselmotorer i person- og lastebiler med sterk røykdannelse
- Renser innsprøytningsystem og forbrenningskammer og gir umiddelbar effekt
- Gir redusert røykdannelse og partikkelutslipp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861012300038 12
|
Diesel forbrenningsromrens 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Brun
|
Lukt
Aromatisk
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.839 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
62 °C
|
Harmonisert systemkode
38119000900
|
Produktvekt (per element)
323.000 g
|
Vekt av innhold
330 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Boksens innhold tilsettes direkte i tank med maksimalt 10 liter diesel. Etter renseoperasjonen anbefales det å skifte dieselfilter.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)