Partikkelfilterrens diesel
- Ved varsel om delvis eller helt tett partikkelfilter
- Kan brukes for å forebygge tiltetting av DPF som oppstår ved småkjøring
- Rengjøring uten å demontere filter
- Gjenskaping av full kapasitet i filteret
- Nøytral, aske- og metallfri
- Testet av TÜV
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861014500086 12
|
Partikkelfilterrens diesel 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Rosenrød
|
Lukt
Amin
|
Kjemisk base
Vann
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
15 Måned
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
11,47
|
Harmonisert systemkode
34029090900
|
Produktvekt (per element)
534.417 g
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Temperatur- og trykksensor demonteres og rensemiddelet sprøytes inn i dieselpartikkelfilteret med hjelp av den medfølgende sonden. Boksens innhold er beregnet for ett partikkelfilter. Regenerering foretas ved prøvekjøring. Eventuelt ved hjelp av diagnoseverktøy dersom prøvekjøring ikke gir tilfredsstillende resultat.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891564 090 1
|
Spraysonde for ventilrens
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)