Funksjonsforbedrer automatgir
- Gir mykere girskift, også ved lave temperaturer
- Meget gode smørende egenskaper - beskytter mot slitasje
- Kompatibel med alle typer automatgiroljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Tetthet | Blandeforhold | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861401150038 12
|
Funksjonsforbedrer automatgir 150 ml
|
Innhold
150 ml
|
Farge
Rød
|
Lukt
Oljete
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Tetthet
0.855 g/cm³
|
Blandeforhold
150 ml til 6-8 liter
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
200 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
38112100900
|
Produktvekt (per element)
166.667 g
|
Vekt av innhold
133 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Flaskens innhold helles direkte i giroljen. Unngå overfylling.
Tekniske data
- Møter GM DEXRON® III, MECRON® og Mercedes Benz spesifikasjoner
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)