Funksjonsforbedrer bensin
- Forhindrer avleiringer i kalibrerte boringer, innsugsystemet, dyser, ventiler og på ventilseter
- Ved forurensninger i drivstoffsystemet
- Beskytter mot ising i forgasser
- Testet av TÜV
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861101300038 12
|
Funksjonsforbedrer bensin 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.799 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
-10 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
In closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity
|
Harmonisert systemkode
381190000900
|
Produktvekt (per element)
306.000 g
|
Vekt av innhold
313 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Drivstoffmengden bør være mellom 10 og 100 liter. Ideell dosering: 1 flaske til ca 70 liter drivstoff.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)