I-ET Rens
Inneholder aktive stoffer som fjerner mellomstore og store sot- og koksavleiringer i innsugsystemet, EGR, turbo og forbrenningskammer.
Demontering av deler som skal renses er ikke nødvendig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Rengjøring av innsug, ventiler og forbrenningskammer
- Start motoren og la den bli driftsvarm.
- Sprøyt produktet med korte intervaller (2-3 sekunder) med pauser på
10 sekunder inn i innsugningsmanifolden.
Motorturtallet skal være mellom 1500 og 2000 rpm - I tilfelle av motstridende karbonavsetninger, anbefales det å slå av
motoren og fjerne alle sensorer fra området og deretter sprute
direkte på de delene som skal behandles
- Før du starter motoren, anbefales det å rotere den manuelt
(uten tenning) for å forhindre motorskade.
- Før du starter motoren, anbefales det å rotere den manuelt
EGR rengjøring (eksos retur)
1. Start motoren og la den bli driftsvarm.
2. Slå av motoren og fjern alle sensorer fra området som skal
behandles
3. Sprøyt produktet inn i EGR ventilen 2-3 ganger med ca. 10 minutters
intervaller. Avhengig av graden av forurensning, kan det være
nødvendig å gjenta prosedyren for å oppnå de riktige resultatene
4. Før du starter motoren, anbefales det å rotere den manuelt
(uten tenning) for å forhindre motorskade.
Turbo Rengjøring
1. Start motoren og la den bli driftsvarm.
2. Slå av motoren og fjern alle sensorer fra området som skal behandles
3. Sprøyt produktet inn i turbolader 2-3 ganger med 10 minutters
intervall.
Avhengig av graden av forurensning, kan det være nødvendig å
gjenta prosedyren for å oppnå de riktige resultatene
Etter behandling 1. Anbefales det å tilsette konsentrert bensin eller diesel additiv og testkjøre kjøretøyet i 20-30 minutter under varierende belastningsgrader.
Bruksområder
Renseskum til innsugsystem, EGR og turbo Velegnet til alle bensin- og dieselmotorer.