Kjølesystemtett
- Beskytter kjølesystemet mot lekkasje
- Varig tetting av lekkasjer
- Tilpasset ny type kjølevæske (for eksempel på VW, Audi)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861501300086 12
|
Kjølesystemtett 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
|
Lukt
Fruktig
|
Kjemisk base
Etylenglykol
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
9,76
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
382490960990
|
Produktvekt (per element)
302.000 g
|
Vekt av innhold
300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må ikke brukes på kjølesystemer med partikkelfilter.
Tekniske data
Rist boksen før bruk. Tilsett flaskens innhold i kjølesystemet mens motoren er varm. La motoren gå i ca. 10 min. inntil kjøleviften starter. Dosering: 1 boks rekker til 10 liter kjølevæske. (300 ml til 10 liter kjølevæske).
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)