Oljelekkasjestopp
- reduserer oljeforbruk via stempelringer og ventilføringer
- motvirker viskositetstap i motorolje
- forhindrer eksosrøyk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Min. flammepunkt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5861311150038 12
|
Oljelekkasjestopp 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Gul
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Kombinasjon av tilsetningsstoffer
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
60 Måned
|
Tetthet
0.896 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
76 °C
|
Harmonisert systemkode
38112100900
|
Produktvekt (per element)
328.500 g
|
Vekt av innhold
328 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må ikke brukes på motorsykler med våtkobling.
Tekniske data
Boksens innhold er tilstrekkelig for opp til 5 liter motorolje. Produktet kan tilsettes på kald eller varm motor. Beskyttelsen mot oljetap får maksimal effekt etter 600-800 km. For vedvarende effekt tilsettes Oljelekkasjestopp etter hvert oljeskift.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)