Tunap 938 Intensiv injector-rens 500ml, diesel
Spesielt intensivrengjøringsmiddel med ROA2 -teknologi for innsprøytningssystemer for dieselmotorer.
Fjerner også avleiringer i injektorer som ikke kan fjernes med rensemidler som tilsettes i tanken.
ROA2-teknologi
Enda mer effektiv rengjøring basert på ROA2-teknologien
Avleiringer på injektoren løses opp og fjernes
Demontering av injektorer er ikke nødvendig
Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang og redusert drivstofforbruk
ROA2 nivå 3
- Rengjøringseffekten er sterk nok til å fjerne forurensninger som har bygget seg opp i løpet av inntil 80000 kilometer
Egenskaper
Direkte rens av injektorer
Ikke nødvendig å demontere injektorer
Løser opp og fjerner harpiksavleiringer og avleiringer
Sikrer jevn innsprøytningsstråle, rolig tomgang og redusert drivstofforbruk
Reduserer emisjonsverdiene sammenlignet med systemer som ikke er rengjorte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
GT00102349990 6
|
Tunap 938 Int.injector-rens diesel 500ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Instruksjoner
*Rengjøringen krever ingen demontering av injektorene.
Ved bruk av Tunap 938 i 500 ml beholder med spesialverktøyet TUNAP 13310 Injecto-Clean.
Ved bruk av Tunap 938 i 5 l beholder med 1353 kanneadapter. Les SI 938 før bruk!
Dosering
For en personbil (inntil 4 sylindere) trengs 1 boks Tunap 938 Intensiv injektorrens diesel.
Motorer med 6 sylindere og 8 sylindere trenger 2 bokser.
3 bokser til motorer med 10-12 sylindere
Bruksområder
Ved problemer med tilsmussede injektorer (saltavleiringer og harpiksavleiringer)
Før justeringer og emisjonsmålinger (sotpartikler)
For diagnose (utelukking)
Ved reparasjoner på dieselinnsprøytingssystemet
Ved redusert motorytelse
Ved sterk sotdannelse
OBS/Advarsel
Les SI 938 før bruk!
Merknad * 938 Intensiv injektorrens diesel brukes kun i Injecto Clean-enheten.
- Etter rengjøringen vil regelmessig bruk av 984 Injektor servicekonsentrat diesel beskytte mot ny tilsmussing
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)