Filter til ValuAir halvmaske, P3
Gassfilter deles inn i klasser etter hvor mye gass/damp de kan ta opp. De gis kodebokstaver og farger som angir hvilke gasser de kan brukes mot. (F.eks. A2, K2 osv.). Klasse 1: Brukes ved konsentrasjoner opp til 0,1 vol. % (1000 ppm) Klasse 2 og 3: Brukes ved konsentrasjoner opp til 0,5 vol. % (5000 ppm)
Filter i klasse 3 kan i en personlig, perfekt tilpasset helmaske brukes ved konsentrasjoner opp til 1 volumprosent (10000ppm).
CE Willson gass og partikkelfiltere er CE-godkjent i henhold til prøvestandardene EN 141 og EN 143.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|