Pulverslokker 2 kg
- Brannklasse: A B C, effektivitetsklasse: 13A 89B C
- Egnet for slokking av branner i: fibrøse materialer, brennbare væsker, gass, elektriske anlegg opp til 1000 Volt
- Temp område - 30 - 60 gr. Celsius
- Brannklasse ABC, lisensnummer 170-010
- Effektklasse 13A 89B C, sertifisering CE, NS-EN3, DNV, Wheel-mark
- Totalvekt 4,5 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slukkemidler | Innhold | Vekt av innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Materiale | Min. bruksvarighet | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089340041 990 1
|
Brannslokker 2 Kg Pulver ABC
|
Slukkemidler
ABC-pulver
|
Innhold
2000 ml
|
Vekt av innhold
2 kg
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -40 °C til 70 °C
|
Farge
Rød
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
10 År
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Min. bruksvarighet
10 År
|
Produktvekt (per element)
2000 g
|
Tetthet
1 kg/l
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bil, båt, campingvogn, supplement til 6 kg i hus, leilighet, fritidshus, kontor og verksteder.
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)