Vernehjelm Peltor G 3000, gul
- Lav vekt, kun 315 gram, UV-stabilisert ABS plast
- Rattjustering tilpassing til størrelse 54 - 62
- Optimal ventilasjon
- Innredning med brede tekstilbånd, vendbar - praktisk ved klatring og ved jobber med begrenset plass i front
- Det finnes en rekke tilbehør til hjelmen. Se egne infosider
CE merket iht EN 397
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Innvendig utstyr for hjelm | EN-standard | Min. temperaturområde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
789924 090 1
|
Vernehjelm G3000 Str 54-62 gul m/rattj.
|
Farge
|
Innvendig utstyr for hjelm
|
EN-standard
|
Min. temperaturområde
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M9366 990 1
|
Vernehjelm G3000 Str 54-62 gul m/rattj.
|
Farge
Gul
|
Innvendig utstyr for hjelm
4 punkter
|
EN-standard
Industrielle sikkerhetshjelmer
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
0.3441 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|