Vernehjelm Peltor G 3001, AUS hjelm hvit
- Lav vekt, kun 315 gram, UV-stabilisert ABS plast
- Rattjustering tilpassing til størrelse 54 - 62
- Optimal ventilasjon
- Innredning med brede tekstilbånd, vendbar - praktisk ved klatring og ved jobber med begrenset plass i front
CE merket iht EN 397, 50365
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Min. temperaturområde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M3247 990 1
|
Hjelm G3001, 1000V hvit
|
EN-standard
Elektrisk isolerende hjelmer for bruk på lavspenningsanleggIndustrielle sikkerhetshjelmer
|
Min. temperaturområde
-30
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
397 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
Ved bruk av visir 1000V V4H uten øreklokker må 7899 7 10 "Hjelmfeste 30mm slisse f tilbehør Peltor" bestilles separat