Evakueringsutstyr type MILAN
For redning og evakuering
- Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering
- Kan kjøres i loop ved evakuering av flere
- Evakueringshastighet 0.9 m/s
- Patentert utførelse
- Hus i flyaluminium
- Leveres komplett i ryggsekk
CE merket EN 341A, 1496
Maks belastning 2 personer eller 260 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600