Forankringsfeste Ringsafe
Art. nr. 9899 762 99
- Ringsafe
A2, rustfritt
CE-merket iht. EN 795
- Montasjehull Ø = 13 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | EN-standard | Lengde | Min. bruddstyrke | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899032299990 1
|
Forankringsfeste ringsafe for fallsikr.
|
EN-standard
Beskyttelse mot fall fra høyde - Ankerenheter - Krav og testing - Relatert til PPE-direktivet
|
Lengde
50 mm
|
Min. bruddstyrke
12 kN
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|