Arbeidshanske MaxiDry fingerdyppet
- Vann/oljetett nitrilmembran
- Ekstra gripebelegg, større slitestyrke
Allergitestet – 100 % ren
Finstrikket nylon/Lycra®, fingerdyppet nitrilmembran overtrukket med gripebelegg
- Lengde (cm): 25 Tykkelse (mm): 1.10
- EN420, EN388, Skin Health Aliance (dermatologisk godkjent)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Lett og smidig nok til monteringsarbeid med små skruer så vel som krevende oppgaver innenfor bygg/anlegg, marineservice, olje og gass
OBS/Advarsel
Vær varsom med bruk av hansker i kontakt med roterende maskindeler eller verktøy der hanskene kan hekte seg fast