Presisjonshanske MaxiFlex® Elite™
- Lettere og luftigere enn tradisjonelle skumnitrilhansker
- Luftporer i belegget sørger for friske og svale hender1
- Sterkest i forhold til tykkelse2
- Belegget trenger bare halvveis inn i trikoten - maks smidighet og komfort
Allergitestet – 100 % ren3
Strekkfast nylon/Lycra® fingerdyppet med skumnitril
- Lengde (cm): 25 Tykkelse (mm): 0.75
- EN420, EN388, Skin Health Alliance (dermatologisk godkjent)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Presisjonsfølelse til sikker instrumentmontering i tavler, alarm- og kommunikasjonssystemer. Grep og luftighet sikrer høy produktivitet i mange andre arbeidsmiljøer som møbelmontering, hylleststabling, spedisjon. Benyttes i tørt arbeidsmiljø mot skitt, smuss, tørrstoffer, slitasje og mot sår hud.