Arbeidshanske Prestige
- Slitesterkt skinn med jevn og tett fiberstruktur
Ergonomisk passform i alle størrelser
Svinespalt, 8oz trikotasje, svettefôr, gummiert bomullsmansjett
- Lengde (cm): 24-26, tykkelse (mm): 0,8-1,0
- Standard: EN420 ("Kun for minimal fare")
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til moderat slitasje og beskyttelse mot skitt/smuss og ufarlige tørrstoffer. Førsteklasses skinn med mikroporer transporterer svette. Minimale restverdier fra kromgarving sørger for hudvennlig skinnkvaliet.