Vinterhanske Autostrada/Rigg Storm
AUTOSTRADA
- Vanntett, pustende membran
- Dobbeltfôr: Fiberpels og Thinsulate™ isolasjon
- Neonfarget mansjett
- Nitrilimpregnert: Spandex, Neonfarget nylon, Fiberpels, Thinsulate™ membran med isolasjon
- Lengde (cm): 32
- Tykkelse (mm): Uten betydning
Standard: EN420 Cat 2, EN388-2003 (2321X) , EN511 (341)
RIGG STORM
Termofôret mansjetthanske i forsterket geiteskinn
- Vanntett membran
- Hi-Viz nylon
- Lengde 32 cm
Rigg Storm™ holder hendene varme på snøscooteren, i skianlegg, linjearbeid og på oppdrag i vill natur
EN 420 Cat 2, 388-2016 (311), 511 (110)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)