Hørselvern
Pocket - sammenleggbart hørselvern
- Kan legges i verktøykofferten, eller i lommen, slik at det alltid er tilgjengelig
- Maksimal støydemping, også ved lave frekvenser
- Høy komfort, brede komfortable polstringer, polstret hodebøyle
- CE-merket i henhold til EN 352
- Tilbehør: Hygienesett til 0899 300 230, Art. gr. 0899 300 245
SNR verdier 28 dB L 17 dB M 25 dB H 32 dB
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600