Hørselvern for hjelmmontering
For montering på flere hjelmfabrikater med 30 mm slisseåpning. Passer i de fleste støyområder
- Bred myk polstring gir sikker og bekvem passform
- Patentert justerbart bøyletrykk gir individuell tilpasning
- Bøylens grepkanter gjør tilpassingen enkel, selv med hansker på hendene
- Små og lette klokker
- Formstøpt absorbent gir god plass til øret i klokken
- Vekt 218 g
- SNR = 26 dB, H = 29 dB, M = 23 dB, L = 15 dB, CE-merket iht EN 352 - 3
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600