Hørselvern med Bluetooth og FM radio
Hørselsvern med Bluetooth. Med Würth Wireless World kan du motta telefonsamtaler uavhengig av omgivelsesstøy.
- Enkel betjening
- Trådløs tilkopling til mobiltelefon via Bluetooth, rekkevidde ca 10 m.
- Støykompensert bommikrofon
- Svare/avslutte samtale med bryter i mikrofonfestet
- Stereo FM-radio
- Anrop varsles med ringesignal i øreklokkene
- Vekt 325g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- CE-merket iht: EN 352-6: 2002, EN 352-8: 2005
- Batteri type: rechargeable Li-Ion batterier
- Bluetooth on: 250h standby time, 23h taletid
- Radio Bluetooth på: 70h standby time, 23h taletid
- SNR 26 dB
- L 16 dB
- M 22 dB
- H 30 dB