Hørselvern med FM-radio
- Enkel betjening, enkelt vedlikehold
- Maksimal støydemping, også ved lave frekvenser
- Høy komfort med hodebøyle i rustfritt fjærstål
- Brede, komfortable polstringer på klokkene
- Hodestøtte i myk plast
- Rengjøres med lett fuktet klut
- CE-merket i henhold til EN 352-1, EN 352-6
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
- Hygienesett bestående av skuminnlegg og polstringer til begge klokkene, art. nr. 0899 300 171
- Batterier 1,5 V LR6/AA, art. nr. 0827 02
Tekniske data
Stereo radiomottaker i FM-båndet med stor, lettbetjent, trinnløs kanalvelger. Skyvebryter i klokke med kanalvelger for skifte stereo - mono. Av-/påbryter og volumknapp med volumsperre. Drives av 2 stk. batterier 1,5V (LR6/AA) som leveres med.