Ørepropper på bøyle X-300
- Myke luftfylte ørepropper, lette og bekvemme i bruk
- Rengjøres i lunkent såpevann
- Vekt kun 8 g
- Lett bøyle som plasseres under haken
- CE-merket iht gjeldende EN Norm
SNR verdi 24dB L verdi 18 dB M verdi 19 dB H verdi 26 dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dempningsverdi for signal-støy-forhold | L-dempningsverdi | M-dempningsverdi | H-dempningsverdi | EN-standard | Australsk standard | Dempningsverdi for SLC 80 | Design | Farge | Farge på ramme | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Antall øreplugger | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899300339961 3
|
Ørepropper på bøyle X300
|
Dempningsverdi for signal-støy-forhold
23 dB
|
L-dempningsverdi
18 dB
|
M-dempningsverdi
20 dB
|
H-dempningsverdi
27 dB
|
EN-standard
Hørselsbeskyttelse - Generelle krav
|
Australsk standard
Gehörschutz
|
Dempningsverdi for SLC 80
17 dB
|
Design
Reusable
|
Farge
Neon-grønn
|
Farge på ramme
Rød
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
18.334 g
|
Antall øreplugger
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899300340061 5
|
Reservepropper til 0899300339/341
|
Dempningsverdi for signal-støy-forhold
|
L-dempningsverdi
|
M-dempningsverdi
|
H-dempningsverdi
|
EN-standard
|
Australsk standard
|
Dempningsverdi for SLC 80
|
Design
|
Farge
|
Farge på ramme
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.200 g
|
Antall øreplugger
5 Par
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899300340061 5
|
Reservepropper til 0899300339/341
|
Forp/Min.best.
5
|