Ørepropper X100 til dispenser
- God dempingsevne, ergonomisk, konisk utformet, optimalt tilpasset
- Høy komfortfaktor
- Gir god taleforståelse
- 300 stk./150 par
SNR verdier 37 dB L 34 dB M 35 dB H 36 dB
EN 352
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dempningsverdi for signal-støy-forhold | L-dempningsverdi | M-dempningsverdi | H-dempningsverdi | Beholder | Design | Antall øreplugger | Farge | Australsk standard | Dempningsverdi for SLC 80 | EN-standard | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899300362961 300
|
Ørepropp refill, 300 par/600 stk
|
Dempningsverdi for signal-støy-forhold
37 dB
|
L-dempningsverdi
34 dB
|
M-dempningsverdi
35 dB
|
H-dempningsverdi
36 dB
|
Beholder
Kartong
|
Design
Løs
|
Antall øreplugger
300 Par
|
Farge
Neon-grønn
|
Australsk standard
Gehörschutz
|
Dempningsverdi for SLC 80
26 dB
|
EN-standard
Hørselsbeskyttelse - Generelle krav
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
5 År
|
Produktvekt (per element)
0.995 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|