Ørepropper på bøyle X-300, foldbar
- Myke luftfylte ørepropper, lette og bekvemme i bruk
- Rengjøres i lunkent såpevann
- Vekt kun 8 g
- Foldbar for plassering i lomme
- Lett bøyle som plasseres under haken
- CE-merket iht gjeldende EN Norm
SNR verdi
24dB
L verdi 18 dB M verdi 19 dB H verdi 26 dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall øreplugger | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899300340061 5
|
Reservepropper til 0899300339/341
|
Antall øreplugger
5 Par
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.200 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|